すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XB-6A

品名 : ワークチェアー(ブルー)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番CNE-201B
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)535(W)×580(D)×865~980(H)
カラーブルー脚幅535mm
重量6.5kg張地ポリエステル
キャスター自在×5(材質:ナイロン)材質座・背もたれ:ポリプロピレン
脚・キャスター:ナイロン
張地:ポリエステル
クッション:ウレタンフォーム
ガス式上下調節機構
背もたれ奥行き調節可能
座面と背もたれにボリューム感のある成形ウレタン採用
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/22 15:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1983ページ
バリエーション一覧
EA956XB-5A ワークチェアー(グレー)
EA956XB-6A ワークチェアー(ブルー)
その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
オプションEA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個)
オプションEA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個)
オプションEA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1982ページ
  • エスコ便利カタログ1983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top