すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XE-90A

品名 : 1830x300x430mm 折りたたみベンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー結一産業収納時サイズ915×300×80mm
使用時サイズ1830×300×430mm材質座面ボード:PE樹脂
脚フレーム:スチール
脚キャップ部:PE
取手部:ナイロン製・ゴム
重量9.4kg
3人掛け
工具は不要で簡単に設置できます。
折り畳み式の為、不要時は折りたたんで持ち運び・保管などできます。
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top