すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956XF-16

品名 : スタッキングチェアー(レッド)

メンテナンスが楽、軽量、錆びにくいステンレスフレーム

仕様

メーカーアイリスチトセ型番CDMC25SJ
サイズ(mm)500(W)×535(D)×725(H)重量3.8kg
カラーレッド材質座:ダイメトロール 一体成形シート
脚部:φ13mmステンレスパイプ
布張り
スタッキング、連結可能
座り心地とともに収納効率、メンテナンス性、堅牢性を備え、使われることで美しさが引き立つ、スタッキングチェアのスタンダード。
デュポン社製ダイメトロールをアイリスチトセならではの技術で樹脂フレームにハイ・テンションで一体成形して張り渡す事で、底づき感が無く、太もも裏側の圧迫を軽減し、快適な座り心地を実現しました。一体成形により、長時間の使用でもヘタリが少なく優れた耐久性を実現しました。
デュポン社製ダイメトロール…適度な柔らかさと反発力を絶妙なバランスで実現したテンションファブリックです。強力な伸縮性のある横糸と高性能な織物糸の縦糸を織り合わせ、熱溶着している為ほつれる事がありません。
販売価格

25,900円(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/28 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1990ページ
その他関連
オプションEA956XF-19 : [EA956XF-15,-16,-17,-18用] 台車
ウェブカタログ画像
  • ダイメトロール 一体成形シート
  • ※商品は色違いです。
  • ※商品は色違いです。
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1990ページ
  • エスコ便利カタログ1991ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top