すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XN-29

品名 : φ300x450mm 丸スツール

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番50423
サイズ(mm)φ300×450厚さ座:20mm
重量2.9kg材質座部:ブナ強化積層合板+カバ合板+MDF
脚部:スチールパイプ・クロームメッキ
脚部スチールパイプφ22.2mm
補強柄リング付
販売価格

16,100(税抜)/ 17,710円(税込)

カタログ価格

16,100円(税抜)/17,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1987ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1986ページ
  • エスコ便利カタログ1987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top