すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XN-51

品名 : ワークチェアー

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番RZR-302DMS
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)φ375×480~670(H)
脚幅450mm重量7.0kg
張地PVCレザー材質脚:スチール
キャスター:ナイロン
クッション:ウレタンフォーム
キャスター自在×5カラーダメージブラウン
ガス式上下調節機構
安定した着座が可能な足置きリング付
360°どの方向からでも高さ調整可能なリングレバー採用
ダメージレザー張りのハイタイプチェア
立ち仕事のサポートにも
販売価格

29,200(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/22 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1987ページ

代替品

EA956XN-31A
  • 品番

    EA956XN-31A

  • コメント

    変更点:サイズ、重量、形状等

その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1986ページ
  • エスコ便利カタログ1987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top