すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XN-6

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番RZC-S14BK
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)520(W)×550(D)×745~855(H)
脚幅520mm重量6.8kg
張地合成革張り(PVC)材質座・背面:ウレタン
背・座カバー:ポリプロピレン
背フレーム・ベース:ナイロン
座鉄板:スチール(粉体焼付塗装)
シリンダーカバー:ポリプロピレン
キャスター自在×5(材質:ナイロン)
ガス式上下調節機構
厚めのクッションチェア
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/22 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1984ページ
その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
オプションEA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個)
オプションEA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個)
オプションEA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top