すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XW-51

品名 : テンポラリーチェアー(座面角度調整)

長時間の立ち作業の補助イスとして

仕様

サイズ(mm)370(W)×150(D)×650~930(H)カラーブラック/ブラック
脚幅300mm重量4.3kg
材質PVC、スチールパイプ耐荷重100kg
座面調整高さ(mm)チェア使用時:650~850(5段階)
スタンディング時:730~930(5段階)
座面角度調節0°~78°(14段階)
適合身長150~180cm(目安)
日本製
カウンター越しでの接客、レジ打ち、工場等、様々な作業場の高い位置でのワークに使用することで疲労を軽減し、効率的な作業をサポート。
着座時は一般的な椅子より、高さがあるため高い位置での作業を座って行えます。
また、着座時でも、顔の位置が低くなり過ぎないため、目線が起立時とそれほど変わらずに、接客などもスムーズな対応が可能になります。
高さ調節が自在で、シート位置は65cmから85cmまで、約5cm刻みでぴったりフィット。
作業に合わせて14段階ギア(1段階6°)角度調節ができて背もたれから座面に使用できます。
フレーム付属のピンで簡単操作、高さ調整もストレスフリー。
耐荷重100kgの頑強な設計は、立ち作業を効率的かつ快適にサポートします。
使い手の身体に寄り添う、頼れる補助椅子。
立ち作業をもっとラクに、もっとスムーズに。
コンパクトで軽量なため、邪魔にならず、移動も容易。
販売価格

26,100(税抜)/ 28,710円(税込)

カタログ価格

26,100円(税抜)/28,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 適合身長目安:150~180cm
  • ※カラーは異なります。
  • チェア使用時:650~850(5段階)\nスタンディング時:730~930(5段階)
  • 座下に組込んだ多段階調整調整が可能なギアで14段階の角度調整可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top