すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957-101

品名 : 1000x310x800mm/3段 車載キャビネット棚

こちらの商品はお客様組み立て品です。
パーツトレーと持ち出し可能なハンディボックスが付属しており、車載キャビネット本体にセットできます

仕様

メーカーESCOオリジナル※注意※【お客様組立品】
サイズ1000×310×800mm耐荷重40kg(棚1段あたり/静止時)
材質スチール重量約27kg
必要工具不要付属品・パーツトレー(EA661EB-3×3個、EA661EB-5×2個、EA661EB-9×1個)
・ハンディボックス(EA661A×1台)(持ち運び可能)
各段滑り止めマット付
中皿を別売ウレタンフォーム(EA661AC-100)に変更してのご使用が可能です。
付属品以外に新たにパーツトレー(EA661EB-3~14)を追加して自由にカスタマイズできます。
EA957-201~-208と組み合わせることで車体に穴をあけずに取付が可能
販売価格

76,100(税抜)/ 83,710円(税込)

カタログ価格

76,100円(税抜)/83,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/19 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1565ページ

代替品

EA957-102
その他関連
部品EA661A : 375x265x305mm ハンディボックス
オプションEA661AC-100 : 393x273x20mm ウレタンフォーム
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1564ページ
  • エスコ便利カタログ1565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top