すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957AE-4

品名 : 705x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番RS-600N
※注意※【お客様組立品】適用ロール材幅:600mm以下
内芯径:φ50mm以上
重量:10Kgまで
サイズ705(W)×560(D)×1549(H)mm色シルキーホワイト(粉体塗装)
キャスターφ40mmゴム車(自在ストッパー付)×4材質本体:スチール
キャップ:PE
キャスター車輪:ゴム
重量17.0Kg必要工具#3(+)ドライバー
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決! 
ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットする、カッターガイド付ロールスタンド
使いやすい高さでカット作業ができるため、梱包作業の疲労軽減!
材料押さえバーとカッターガイドにより、きれいにカットができます。
標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能。
100m巻のロール材をご利用いただけます。(耐荷重:10kg)
キャスター付きのため移動も簡単!必要な場所ですぐに使用することができます。
※ロール材芯内径はφ50mm以上が必要です。
※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
販売価格

48,600円(税抜)/ 53,460円(税込)

カタログ価格

48,600円(税抜)/53,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1426ページ1637ページ

代替品

EA957AE-4A
  • 品番

    EA957AE-4A

  • コメント

    変更点:カラー、適合ロール材内芯径等

バリエーション一覧
EA957AE-4 705x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)
EA957AE-5 1305x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

商品動画

1200mm:EA957AE-5です。1200mm:EA957AE-5です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1426ページ
  • エスコ便利カタログ1427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top