すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CG-15

品名 : AC100V・15W スピードコントロールモーター

仕様

メーカーSPG型番SUA7I15GC-V12
出力15W電圧単相AC100V
速度範囲90~1400rpm(50Hz)
90~1700rpm(60Hz)
起動トルク0.075N・m(50/60Hz)
許容トルク1200rpm:0.11N・m(50Hz)、0.1N・m(60Hz)
90rpm:0.04N・m(50/60Hz)
ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能
速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適
コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。
コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
※コントローラに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。
(モータとコントローラ間のケーブルのみ付属しています)
販売価格

16,500円(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1220ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CG-6 AC100V・ 6W スピードコントロールモーター
    EA968CG-15 AC100V・15W スピードコントロールモーター
    EA968CG-25 AC100V・25W スピードコントロールモーター
    EA968CG-40 AC100V・40W スピードコントロールモーター
    EA968CG-60 AC100V・60W スピードコントロールモーター
    EA968CG-90 AC100V・90W スピードコントロールモーター
    EA968CH-15 AC200V・15W スピードコントロールモーター
    EA968CH-25 AC200V・25W スピードコントロールモーター
    EA968CH-40 AC200V・40W スピードコントロールモーター
    EA968CH-60 AC200V・60W スピードコントロールモーター
    EA968CH-90 AC200V・90W スピードコントロールモーター
    その他関連
    オプションEA968CW-3 : 1/ 3 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-5 : 1/ 5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-6 : 1/ 6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-9 : 1/ 9 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-10 : 1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-13 : 1/ 12.5ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-15 : 1/ 15 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-18 : 1/ 18 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-20 : 1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-25 : 1/ 25 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-30 : 1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-36 : 1/ 36 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-40 : 1/ 40 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-50 : 1/ 50 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-60 : 1/ 60 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-75 : 1/ 75 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-90 : 1/ 90 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-100 : 1/100 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-120 : 1/120 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-150 : 1/150 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-180 : 1/180 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-200 : 1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CS-15 : 15W用 中間ギヤヘッド
    オプションEA968CT-15 : 15W用 取付プレート
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top