すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957AE-6

品名 : 770x285x 660mm ロール材スタンド(吊下げタイプ)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番RS-TS600
※注意※【お客様組立品】適用ロール材幅:620mm以下
外径:550mm以下
内芯径:φ30mm以上
重量:10Kgまで
サイズ770(芯棒)×285(D)×460(H)mm色シルキーホワイト(粉体塗装)
重量(kg)4.8㎏材質本体:スチール
キャップ:PE
重量4.7Kg必要工具#3プラスドライバー
10mmスパナ
取付可能ワークテーブル:山金工業製ワークテーブル 150シリーズまたは300シリーズ 
幅900mm以上、奥行600mm以上、高さ740mm以上。(※スチール天板には取付不可。)
ワークテーブルに直接設置が可能。スペース効率の良い、カッターガイド付ロールスタンド
材料押さえバーとカッターガイドによりきれいにカットできます。
作業台の天板下に吊り下げて設置。取り付け方法は内付け、外付けどちらでも取付可能。
カッター受けプレートによりケガを防ぐと共に、天板が傷付かない安心設計。
※取付可能なロール材条件およびワークテーブル条件を必ずご確認ください。
※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
※ワークテーブルは付属しておりません。別売です。下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

25,700円(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1426ページ1637ページ
バリエーション一覧
EA957AE-6 770x285x 660mm ロール材スタンド(吊下げタイプ)
EA957AE-7 1370x285x 460mm ロール材スタンド(吊下げタイプ)
その他関連
関連商品EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
関連商品EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
関連商品EA956TA-2 : 900x600x740mm ワークテーブル
関連商品EA956TB-11 : 1800x600x950mm ワークテーブル
関連商品EA956TC-1 : 900x600x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)
関連商品EA956TH-25 : 1200x600x740mm/300kg ワークテーブル
関連商品EA956TR-41 : 1200x600x950mm ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
関連商品EA956TR-42 : 1500x600x950mm ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
関連商品EA956TR-43 : 1800x600x950mm ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
関連商品EA956TS-25 : 1200x600x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)
関連商品EA956TH-26 : 1200x750x740mm/300kg ワークテーブル
関連商品EA956TH-27A : 1500x600x740mm/300kg ワークテーブル
関連商品EA956TH-31A : 1800x750x740mm/300kg ワークテーブル
関連商品EA956TH-32A : 1800x900x740mm/300kg ワークテーブル
ウェブカタログ画像
  • ※内付け使用例
  • ※外付け使用例
  • 単位:㎜

商品動画

1200mm:EA957AE-7です。1200mm:EA957AE-7です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1426ページ
  • エスコ便利カタログ1427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top