すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957AG-7

品名 : 950x1050x1850mm ロールカッター

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】適用ロールサイズ幅:1550mm以下
外径:900mm以下
内芯径:32~80mm
サイズ950(W)×1050(D)×1850(H)mm耐荷重35kgまで
材質鉄、ABS重量32.6kg
キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2
扱いにくいロール材を安全できれいに整理できます。
ガイド、カッター付きできれいに裁断できます。
キャスター付きで移動に便利です。
販売価格

152,400(税抜)/ 167,640円(税込)

カタログ価格

152,400円(税抜)/167,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/08 13:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1638ページ

代替品

EA957AG-1
  • 品番

    EA957AG-1

  • コメント

    横スタンド型

ウェブカタログ画像
  • ロールセット時

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1638ページ
  • エスコ便利カタログ1639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top