すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957F-22A

品名 : 880x400x880mm/5列 6段 パーツキャビネット

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。サイズ880×400×880(H)mm
トレーサイズ外寸:164×375×105mm
内寸:150×368×102mm
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)
引出し:ABS樹脂
小窓:PS(ポリスチレン)
容量5.6L引出し5列6段(引出し数:30個)
引出し耐荷重20kg重量48.5kg
適合仕切板EA957F-33
仕切板60枚付
引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。
キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。
落下を防止する引出し構造
販売価格

68,800(税抜)/ 75,680円(税込)

カタログ価格

68,800円(税抜)/75,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/10 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1595ページ
その他関連
部品EA957F-33A : 147x90mm 仕切板(50枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top