すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA960AB-26

品名 : 637x372x328mm 車載ケース(樹脂製/半透明)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SMB-600
サイズ(W×D×H)mm内寸:498×267×272
外寸:637×372×328
重量2.4kg
入数1個材質ポリプロピレン
耐荷重80㎏容量44L
カラーチャコールグレー
南京錠取付可能(ツル径φ10mm以下)
中身が見えて探す手間が省けるHUGELシリーズSMOKE BOXです。
キャンパーから生まれたアイディアを形にしました。
車載時やギア(小物)を取り出す際に探す手間が省け、収納場所が一目瞭然です。
外したふたをかけられるので、ふたを開けても置き場に困らない。
キャンプギアの収納だけでなく、イスやテーブルとしても利用することができて便利。
本体の底面と天板の凹凸がかみ合うことで、積み重ね時のズレを防止しています。(※完全に固定される構造ではありません。不安定に積み重ねたりしないようにお願いします。)
汚れても水で洗えるからいつでも清潔。
販売価格

4,690(税抜)/ 5,159円(税込)

カタログ価格

4,690円(税抜)/5,159円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/15 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1563ページ
ウェブカタログ画像
  • 中が見えるから、いざというときもすぐに中身を取り出せる。
  • スタッキングできる。\n本体の底面と天板の凹凸がかみ合うことで、積み重ね時のズレを防止しています。
  • イスとしても利用できる丈夫なつくり。
  • エスコ便利カタログ1562ページ
  • エスコ便利カタログ1563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top