すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140VE-2

品名 : Rc 1/4" 雌ねじソケット(樹脂製)

仕様

20使用空気圧0.8MPa
ねじサイズRc(PT)1/4”形状ソケット
材質ナイロン(ガラス繊維入)重量31g
入数1個
エアー用
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 190

(2026/02/15 12:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1037ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1036ページ
  • エスコ便利カタログ1037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top