すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-65

品名 : 60000mAh/222Wh ポータブル電源

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番IBT-A60100-W
入力電圧C1/C2(1端子単独接続時):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(最大65W)
C1+C2(2端子同時接続時):65W(最大65W)
出力電圧×定格出力(USB出力時)5V×3.6A
サイズ(mm)77×82.5×155.8(H)重量(kg)1.4
充電時間約5時間
(65W USB Type-CTM急速充電器を使用した場合)
最大出力Type-C:100W
合計:98W(3ポート)
内蔵バッテリーリチウムイオン電池
60000mAh 222Wh
出力電圧C1/C2(1端子単独接続時):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(最大100W)
A1(1端子単独接続時):5V3A、9V3A、12V2.5A(最大30W)
C3/A2/A3(1端子単独接続時):5V3A(最大15W)
C1+C2/A1(2端子同時接続時):65W+30W(最大95W)
C1+C2/A1+C3/A2/A3(3端子同時接続時):65W+18W+15W(最大98W)
C2+A1(2端子同時接続時):15W(最大15W)
C2+C3/A2/A3(2端子同時接続時):65W+15W(最大80W)
C3+A2+A3(3端子同時接続時):15W(最大15W)
C1+(C2+A1)+(C3+A2+A3)(6端子同時接続時):65W+15W+15W(最大95W)
付属品USB Type-Cケーブルカラーホワイト
保管温度-10~40℃(推奨:10~25℃)保管湿度75%RH以下
動作温度0~35℃動作湿度30~75%RH
端子Type-A:3
Type-C:3
持ち運びにも便利なハンドル付きで、60000mAhの大容量バッテリーです。
ライトのみの使用で約144時間点灯可能な、3段階調光のLEDライトを背面に搭載。
パススルー充電可
普段使いだけでなく、被災停電時やレジャーにも使用できます。
被災時のスマホでの情報収集は必須。防災グッズとともに置いておけば、4人家族でも約3日間分のスマホ充電可能。
軽い雨やほこりを気にせず使えるIP54相当の防水・防塵性能でアウトドアでも使用可能。
防塵防水性能 IP54※
防塵性能5:塵埃の侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量の塵埃の侵入がない。
防水性能4:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
ポータブル電源だと過剰だという方も手に取りやすいサイズです。
ノートパソコンの充電も可能な高出力なので、電源供給のないカフェなどでも一日中作業が可能です。
スマホの同時充電や、複数機器への同時充電も可能です。
バッテリー残量がひと目でわかる表示パネルで、接続されている端子の電圧・電流も表示します。
販売価格

25,300(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/15 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2354ページ2446ページ
ウェブカタログ画像
  • 防塵防水性能 IP54
  • 昨今、被災時のスマホでの情報収集は必須。\n防災グッズとともに置いておけば、4人家族でも約3日間分のスマホ充電可能。
  • 背面にはLEDライト搭載。\n3段階の明るさ調整。ライトのみの使用で約144時間点灯。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2354ページ
  • エスコ便利カタログ2355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top