シリンダー錠が付いているので、中のものを安全に保管することができます
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBX-B7 |
|---|
| カラー | ブルー | 外寸法 | 155(W)×130(D)×85(H)mm |
|---|
| 内寸法 | 135(W)×100(D)×60(H)mm | 対応サイズ | B7 |
|---|
| 重量 | 540g | 材質 | 本体:スチール 前面パネル・トレー:ABS樹脂(再生材66.6%使用) |
|---|
| B7サイズ手提げ金庫です。 |
| シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。 |
| 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。 |
| 販売価格 | 2,530円(税抜)/
2,783円(税込)
| カタログ価格 | 2,530円(税抜)/2,783円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/02/28 23:36現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1839ページ2339ページ |
|---|