シリンダー錠が付いているので、中のものを安全に保管することができます
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBX-A5S |
|---|
| カラー | ブルー | 外寸法 | 275(W)×185(D)×80(H)mm |
|---|
| 内寸法 | 245(W)×150(D)×50(H)mm | 対応サイズ | A5 |
|---|
| 重量 | 1.5kg | 材質 | 本体:スチール 前面パネル・トレー:ABS樹脂(再生材66.3%使用)
|
|---|
| A5サイズ手提げ金庫です。 |
| シリンダー錠ロック方式 |
| コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ |
| 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 |
| 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。 |
| 硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個付 |
| 販売価格 | 7,280円(税抜)/
8,008円(税込)
| カタログ価格 | 7,280円(税抜)/8,008円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/04/06 15:41現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1839ページ2339ページ |
|---|