すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA961KD-6

品名 : 350x250x 250mm/外寸 コンパクト金庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーディプロマット・ジャパン型番H25CS9002
容量16L重量10kg
外寸サイズ350(W)×250(D)×250(H)mm内寸サイズ346(W)×194(D)×246(H)mm
付属品操作表示ステッカー(英語、日本語、韓国語、中国語)、緊急解除キー、プラスチックアンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ、単3電池×4本材質鋼材
カラーオフホワイトロック方式デジタルテンキー
非耐火
B4紙収納可能
4~6桁の暗証番号が設定可能、開ける度に入力した暗証番号がリセットされます。
大きく鮮明なデジタル表示により入力確認が容易
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯
シンプルな操作で使いやすくお客様の大切なものを厳重に保管
電池交換時期をデジタル表示でお知らせ
暗証番号の入力間違いによるロック機能:間違った暗証番号の連続(4回)入力時に15分間金庫の操作が不能となります。いたずらや不正入力を防止します。
緊急時の対応に便利な緊急解除キー付き
様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。
ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーにより緊急時の対応が容易。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

34,800(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA961KD-7
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い(ブラック)になります。\n暗証番号間違いロック機能:間違った暗証番号の連続(4回)入力時に一定時間金庫の操作が不能となります。
  • ※画像は色違い(ブラック)になります。
  • ※画像は色違い(ブラック)になります。
  • ※画像は色違い(ブラック)になります。\n非常時に役立つ緊急解除キー付:非常時も解錠できる緊急解除キー付きで、迅速なお客様対応が可能です。
  • ※画像は色違い(ブラック)になります。\n庫内を照らすLEDライト:ドアに装備されたLEDライトが庫内を照らしてくれるので、暗がりでも物の出し入れが簡単。
  • ※画像は色違い(ブラック)になります。\n非常時に役立つ緊急解除キー付:非常時も解錠できる緊急解除キー付きで、迅速なお客様対応が可能です。
  • ※画像は色違い(ブラック)になります。\n便利な付属品:操作表示ステッカー、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチなど、ゲストへの操作案内やアンカー固定に便利な付属品がついています。\nPrev\nNext\n

商品動画

ディプロマットジャパン ホテル用金庫 商品説明動画ディプロマットジャパン ホテル用金庫 商品説明動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top