すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DB-10A

品名 : M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

仕様

許容傾斜角12度無負荷回転トルク最大0.06N・m
ラジアルすきま最大0.05mm限界荷重ラジアル荷重:10.29KN
アキシャル荷重:3.82KN
ラジアル静破断荷重15.2KN重量64g
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径φ10.00mm巾14.00mm
球径φ19.050mm端面径φ12.92mm
ボディ
頭部巾11.0mm頭部外径φ26.0mm
芯間距離43.0mmねじ有効長さ21.0mm
ねじM10×1.5mm二面巾外径19.0mm
二面巾17.0mm二面巾長さ6.5mm
胴外径15.0mm
給油タイプ
右ねじ
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DB-5A M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-6A M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:φ10mm W:14mm E:φ19.050mm\nO:12.92mm G:11mm D:φ26mm F:43mm\nA:21mm M:M10×1.5mm K:19mm\nX:17mm L:6.5mm J:15mm α:12度

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top