すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DB-20A

品名 : M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

仕様

許容傾斜角14度無負荷回転トルク最大0.10N・m
ラジアルすきま最大0.05mm限界荷重ラジアル荷重:29.40KN
アキシャル荷重:10.78KN
ラジアル静破断荷重44.1KN重量400g
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径φ20.00mm巾25.00mm
球径φ34.925mm端面径φ24.39mm
ボディ
頭部巾18.0mm頭部外径φ46.0mm
芯間距離77.0mmねじ有効長さ40.0mm
ねじM20×1.5mm二面巾外径34.0mm
二面巾30.0mm二面巾長さ10.0mm
胴外径27.5mm
給油タイプ
右ねじ
販売価格

4,350円(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DB-5A M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-6A M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    EA966DB-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:φ20mm W:25mm E:φ34.925mm\nO:24.39mm G:18mm D:φ46mm F:77mm\nA:40mm M:M20×1.5mm K:34mm\nX:30mm L:10mm J:27.5mm α:14度

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top