すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DD-16A

品名 : M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

仕様

許容傾斜角16度無負荷回転トルク最大0.08N・m
ラジアルすきま最大0.05mm限界荷重ラジアル荷重:20.58KN
アキシャル荷重:7.84KN
ラジアル静破断荷重30.9KN重量165g
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径φ16.00mm巾21.00mm
球径φ28.575mm端面径φ19.38mm
ボディ
頭部巾15.0mm頭部外径φ38.0mm
芯間距離66.0mmねじ有効長さ40.0mm
ねじM16×2.0mm
給油タイプ
右ねじ
販売価格

2,760円(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DD-5A M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-6A M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    EA966DD-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:φ16mm W:21mm E:φ28.575mm\nO:19.38mm G:15mm D:φ38mm F:66mm\nA:40mm M:M16×2.0mm α:16度

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top