すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DG-20A

品名 : M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

仕様

許容傾斜角15度無負荷回転トルク最大0.10N・m
ラジアルすきま最大0.05mm限界荷重ラジアル荷重:29.40KN
アキシャル荷重:10.78KN
ラジアル静破断荷重44.1KN重量350g
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
ボール
内径φ20.00mm巾25.00mm
球径φ34.925mm端面径φ24.39mm
ボディ
頭部巾18.0mm頭部外径φ46.0mm
芯間距離78.0mmねじ有効長さ47.0mm
ねじM20×1.5mm
無給油タイプ
左ねじ
販売価格

3,870円(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DG-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    EA966DG-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    EA966DG-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    EA966DG-10A M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    EA966DG-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    EA966DG-14A M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    EA966DG-16A M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    EA966DG-18A M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    EA966DG-20A M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:φ20mm W:25mm E:φ34.925mm\nO:24.39mm G:18mm D:φ46mm F:78mm\nA:47mm M:M20×1.5mm α:15度

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top