すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966EC-205

品名 : [6205Z]深溝玉軸受

仕様

サイズ(mm)d:25 D:52 B:15呼び番号6205Z(CM)
材質高炭素クロム軸受鋼用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品
電気:標準電動機、家庭電気器具
その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
片側金属シールド
販売価格

720円(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/28 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1230ページ
数量:

この商品には、48点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966EC-0 [6000Z]深溝玉軸受
    EA966EC-1 [6001Z]深溝玉軸受
    EA966EC-2 [6002Z]深溝玉軸受
    EA966EC-3 [6003Z]深溝玉軸受
    EA966EC-4 [6004Z]深溝玉軸受
    EA966EC-5 [6005Z]深溝玉軸受
    EA966EC-6 [6006Z]深溝玉軸受
    EA966EC-7 [6007Z]深溝玉軸受
    EA966EC-8 [6008Z]深溝玉軸受
    EA966EC-9 [6009Z]深溝玉軸受
    EA966EC-10 [6010Z]深溝玉軸受
    EA966EC-11 [6011Z]深溝玉軸受
    EA966EC-12 [6012Z]深溝玉軸受
    EA966EC-14 [6014Z]深溝玉軸受
    EA966EC-15 [6015Z]深溝玉軸受
    EA966EC-200 [6200Z]深溝玉軸受
    EA966EC-201 [6201Z]深溝玉軸受
    EA966EC-202 [6202Z]深溝玉軸受
    EA966EC-203 [6203Z]深溝玉軸受
    EA966EC-204 [6204Z]深溝玉軸受
    EA966EC-205 [6205Z]深溝玉軸受
    EA966EC-206 [6206Z]深溝玉軸受
    EA966EC-207 [6207Z]深溝玉軸受
    EA966EC-208 [6208Z]深溝玉軸受
    EA966EC-209 [6209Z]深溝玉軸受
    EA966EC-210 [6210Z]深溝玉軸受
    EA966EC-211 [6211Z]深溝玉軸受
    EA966EC-212 [6212Z]深溝玉軸受
    EA966EC-213 [6213Z]深溝玉軸受
    EA966EC-214 [6214Z]深溝玉軸受
    EA966EC-215 [6215Z]深溝玉軸受
    EA966EC-216 [6216Z]深溝玉軸受
    EA966EC-301 [6301Z]深溝玉軸受
    EA966EC-302 [6302Z]深溝玉軸受
    EA966EC-303 [6303Z]深溝玉軸受
    EA966EC-304 [6304Z]深溝玉軸受
    EA966EC-305 [6305Z]深溝玉軸受
    EA966EC-306 [6306Z]深溝玉軸受
    EA966EC-307 [6307Z]深溝玉軸受
    EA966EC-308 [6308Z]深溝玉軸受
    EA966EC-309 [6309Z]深溝玉軸受
    EA966EC-310 [6310Z]深溝玉軸受
    EA966EC-311 [6311Z]深溝玉軸受
    EA966EC-312 [6312Z]深溝玉軸受
    EA966EC-313 [6313Z]深溝玉軸受
    EA966EC-314 [6314Z]深溝玉軸受
    EA966EC-315 [6315Z]深溝玉軸受
    EA966EC-316 [6316Z]深溝玉軸受
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA966EC-10です。
    • ※画像はEA966EC-10です。
    • d:25mm D:52mm B:15mm
    • 対応表
    • エスコ便利カタログ1230ページ
    • エスコ便利カタログ1231ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top