すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966GA-203

品名 : [5203]複列アンギュラ玉軸受

仕様

呼び番号5203サイズ(mm)d:17 D:40 B:17.5
開放形
接触角24°
材質高炭素クロム軸受鋼
販売価格

2,810円(税抜)/ 3,091円(税込)

カタログ価格

2,810円(税抜)/3,091円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1232ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966GA-203 [5203]複列アンギュラ玉軸受
    EA966GA-204 [5204]複列アンギュラ玉軸受
    EA966GA-205 [5205]複列アンギュラ玉軸受
    EA966GA-206 [5206]複列アンギュラ玉軸受
    EA966GA-207 [5207]複列アンギュラ玉軸受
    EA966GA-208 [5208]複列アンギュラ玉軸受
    EA966GA-209 [5209]複列アンギュラ玉軸受
    EA966GA-210 [5210]複列アンギュラ玉軸受
    EA966GA-211 [5211]複列アンギュラ玉軸受
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA966GA-208です。
    • ※画像はEA966GA-208です。
    • d:17mm D:40mm B:17.5mm
    • エスコ便利カタログ1232ページ
    • エスコ便利カタログ1233ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top