すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA966MA-320

品名 : UCP320/100mm 重荷重用ピロー形ユニット

仕様

メーカー旭精工型番UCP320
呼び番号UCP形320軸径(mm)100
サイズ(mm)H:140、L:490、A:102、J:380、N:36、
N1:50、H1:55、H2:275、H5:282、B:108、S:42
材質本体::ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズM30
止めねじ付
円筒穴形
販売価格

74,500(税抜)/ 81,950円(税込)

カタログ価格

74,500円(税抜)/81,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 23:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1276ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966MA-305 UCP305/ 25mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-306 UCP306/ 30mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-307 UCP307/ 35mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-308 UCP308/ 40mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-309 UCP309/ 45mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-310 UCP310/ 50mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-311 UCP311/ 55mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-312 UCP312/ 60mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-313 UCP313/ 65mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-314 UCP314/ 70mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-315 UCP315/ 75mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-316 UCP316/ 80mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-317 UCP317/ 85mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-318 UCP318/ 90mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-319 UCP319/ 95mm 重荷重用ピロー形ユニット
    EA966MA-320 UCP320/100mm 重荷重用ピロー形ユニット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA966MA-312です。
    • ※画像はEA966MA-312です。
    • H:140、L:490、A:102、J:380、N:36、\nN1:50、H1:55、H2:275、H5:282、B:108、S:42
    • エスコ便利カタログ1276ページ
    • エスコ便利カタログ1277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top