すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967AN-34

品名 : AN34 省エネタイプ Vベルト

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名e-POWER Vベルト
規格AN34有効ピッチ周長864mm
使用温度-30~90℃電気抵抗値6MΩ以下
Vベルトの底面に幅方向の切れ込みを入れ曲げやすくしたラップドノッチタイプ
ノッチ形状による屈曲性に優れ、従来の標準Vベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく省エネ効果があります
※使用条件やベルト張力によって変化します
従来のプーリが使用でき、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます
急起動時の音が気になる場合や急激に大きな負荷がベルトにかかる場合、省エネ効果を優先したい場合に最適
販売価格

3,160円(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/01 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1223ページ
数量:

この商品には、51点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967AN-30 AN30 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-31 AN31 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-32 AN32 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-33 AN33 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-34 AN34 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-35 AN35 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-36 AN36 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-37 AN37 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-38 AN38 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-39 AN39 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-40 AN40 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-41 AN41 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-42 AN42 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-43 AN43 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-44 AN44 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-45 AN45 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-46 AN46 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-47 AN47 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-48 AN48 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-49 AN49 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-50 AN50 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-51 AN51 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-52 AN52 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-53 AN53 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-54 AN54 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-55 AN55 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-56 AN56 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-57 AN57 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-58 AN58 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-59 AN59 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-60 AN60 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-61 AN61 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-62 AN62 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-63 AN63 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-64 AN64 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-65 AN65 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-66 AN66 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-67 AN67 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-68 AN68 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-69 AN69 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-70 AN70 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-71 AN71 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-72 AN72 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-73 AN73 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-74 AN74 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-75 AN75 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-76 AN76 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-77 AN77 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-78 AN78 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-79 AN79 省エネタイプ Vベルト
    EA967AN-80 AN80 省エネタイプ Vベルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top