すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967BN-103

品名 : BN103 省エネタイプ Vベルト

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名e-POWER Vベルト
規格BN103有効ピッチ周長2616mm
使用温度-30~90℃電気抵抗値6MΩ以下
Vベルトの底面に幅方向の切れ込みを入れ曲げやすくしたラップドノッチタイプ
ノッチ形状による屈曲性に優れ、従来の標準Vベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく省エネ効果があります
※使用条件やベルト張力によって変化します
従来のプーリが使用でき、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます
急起動時の音が気になる場合や急激に大きな負荷がベルトにかかる場合、省エネ効果を優先したい場合に最適
販売価格

12,100円(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1224ページ
数量:

この商品には、81点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967BN-40 BN40 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-41 BN41 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-42 BN42 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-43 BN43 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-44 BN44 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-45 BN45 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-46 BN46 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-47 BN47 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-48 BN48 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-49 BN49 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-50 BN50 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-51 BN51 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-52 BN52 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-53 BN53 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-54 BN54 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-55 BN55 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-56 BN56 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-57 BN57 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-58 BN58 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-59 BN59 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-60 BN60 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-61 BN61 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-62 BN62 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-63 BN63 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-64 BN64 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-65 BN65 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-66 BN66 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-67 BN67 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-68 BN68 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-69 BN69 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-70 BN70 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-71 BN71 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-72 BN72 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-73 BN73 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-74 BN74 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-75 BN75 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-76 BN76 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-77 BN77 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-78 BN78 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-79 BN79 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-80 BN80 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-81 BN81 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-82 BN82 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-83 BN83 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-84 BN84 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-85 BN85 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-86 BN86 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-87 BN87 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-88 BN88 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-89 BN89 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-90 BN90 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-91 BN91 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-92 BN92 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-93 BN93 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-94 BN94 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-95 BN95 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-96 BN96 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-97 BN97 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-98 BN98 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-99 BN99 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-100 BN100 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-101 BN101 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-102 BN102 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-103 BN103 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-104 BN104 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-105 BN105 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-106 BN106 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-107 BN107 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-108 BN108 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-109 BN109 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-110 BN110 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-111 BN111 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-112 BN112 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-113 BN113 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-114 BN114 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-115 BN115 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-116 BN116 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-117 BN117 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-118 BN118 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-119 BN119 省エネタイプ Vベルト
    EA967BN-120 BN120 省エネタイプ Vベルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1224ページ
    • エスコ便利カタログ1225ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top