すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967C-160

品名 : C160 スタンダード Vベルト

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名スタンダードVベルト
規格C160有効ピッチ周長4064mm
使用温度-40~70℃電気抵抗値50MΩ以上
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適した一般産業用Vベルト
販売価格

7,270円(税抜)/ 7,997円(税込)

カタログ価格

7,270円(税抜)/7,997円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1225ページ
数量:

この商品には、71点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967C-60 C60 スタンダード Vベルト
    EA967C-61 C61 スタンダード Vベルト
    EA967C-62 C62 スタンダード Vベルト
    EA967C-63 C63 スタンダード Vベルト
    EA967C-64 C64 スタンダード Vベルト
    EA967C-65 C65 スタンダード Vベルト
    EA967C-66 C66 スタンダード Vベルト
    EA967C-67 C67 スタンダード Vベルト
    EA967C-68 C68 スタンダード Vベルト
    EA967C-69 C69 スタンダード Vベルト
    EA967C-70 C70 スタンダード Vベルト
    EA967C-71 C71 スタンダード Vベルト
    EA967C-72 C72 スタンダード Vベルト
    EA967C-73 C73 スタンダード Vベルト
    EA967C-74 C74 スタンダード Vベルト
    EA967C-75 C75 スタンダード Vベルト
    EA967C-76 C76 スタンダード Vベルト
    EA967C-77 C77 スタンダード Vベルト
    EA967C-78 C78 スタンダード Vベルト
    EA967C-79 C79 スタンダード Vベルト
    EA967C-80 C80 スタンダード Vベルト
    EA967C-81 C81 スタンダード Vベルト
    EA967C-82 C82 スタンダード Vベルト
    EA967C-83 C83 スタンダード Vベルト
    EA967C-84 C84 スタンダード Vベルト
    EA967C-85 C85 スタンダード Vベルト
    EA967C-86 C86 スタンダード Vベルト
    EA967C-87 C87 スタンダード Vベルト
    EA967C-88 C88 スタンダード Vベルト
    EA967C-89 C89 スタンダード Vベルト
    EA967C-90 C90 スタンダード Vベルト
    EA967C-91 C91 スタンダード Vベルト
    EA967C-92 C92 スタンダード Vベルト
    EA967C-93 C93 スタンダード Vベルト
    EA967C-94 C94 スタンダード Vベルト
    EA967C-95 C95 スタンダード Vベルト
    EA967C-96 C96 スタンダード Vベルト
    EA967C-97 C97 スタンダード Vベルト
    EA967C-98 C98 スタンダード Vベルト
    EA967C-99 C99 スタンダード Vベルト
    EA967C-100 C100 スタンダード Vベルト
    EA967C-102 C102 スタンダード Vベルト
    EA967C-105 C105 スタンダード Vベルト
    EA967C-108 C108 スタンダード Vベルト
    EA967C-110 C110 スタンダード Vベルト
    EA967C-112 C112 スタンダード Vベルト
    EA967C-115 C115 スタンダード Vベルト
    EA967C-118 C118 スタンダード Vベルト
    EA967C-120 C120 スタンダード Vベルト
    EA967C-122 C122 スタンダード Vベルト
    EA967C-125 C125 スタンダード Vベルト
    EA967C-128 C128 スタンダード Vベルト
    EA967C-130 C130 スタンダード Vベルト
    EA967C-132 C132 スタンダード Vベルト
    EA967C-135 C135 スタンダード Vベルト
    EA967C-138 C138 スタンダード Vベルト
    EA967C-140 C140 スタンダード Vベルト
    EA967C-142 C142 スタンダード Vベルト
    EA967C-145 C145 スタンダード Vベルト
    EA967C-148 C148 スタンダード Vベルト
    EA967C-150 C150 スタンダード Vベルト
    EA967C-155 C155 スタンダード Vベルト
    EA967C-160 C160 スタンダード Vベルト
    EA967C-165 C165 スタンダード Vベルト
    EA967C-170 C170 スタンダード Vベルト
    EA967C-180 C180 スタンダード Vベルト
    EA967C-190 C190 スタンダード Vベルト
    EA967C-200 C200 スタンダード Vベルト
    EA967C-210 C210 スタンダード Vベルト
    EA967C-220 C220 スタンダード Vベルト
    EA967C-230 C230 スタンダード Vベルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1224ページ
    • エスコ便利カタログ1225ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top