すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967CN-101

品名 : CN101 省エネタイプ Vベルト

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名e-POWER Vベルト
規格CN101有効ピッチ周長2565mm
使用温度-30~90℃電気抵抗値6MΩ以下
Vベルトの底面に幅方向の切れ込みを入れ曲げやすくしたラップドノッチタイプ
ノッチ形状による屈曲性に優れ、従来の標準Vベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく省エネ効果があります
※使用条件やベルト張力によって変化します
従来のプーリが使用でき、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます
急起動時の音が気になる場合や急激に大きな負荷がベルトにかかる場合、省エネ効果を優先したい場合に最適
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1225ページ
数量:

この商品には、56点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967CN-60 CN60 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-61 CN61 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-62 CN62 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-63 CN63 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-64 CN64 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-65 CN65 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-66 CN66 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-67 CN67 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-68 CN68 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-69 CN69 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-70 CN70 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-71 CN71 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-72 CN72 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-73 CN73 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-74 CN74 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-75 CN75 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-76 CN76 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-77 CN77 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-78 CN78 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-79 CN79 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-80 CN80 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-81 CN81 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-82 CN82 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-83 CN83 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-84 CN84 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-85 CN85 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-86 CN86 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-87 CN87 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-88 CN88 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-89 CN89 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-91 CN91 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-92 CN92 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-93 CN93 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-94 CN94 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-95 CN95 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-96 CN96 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-97 CN97 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-98 CN98 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-100 CN100 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-101 CN101 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-102 CN102 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-103 CN103 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-104 CN104 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-105 CN105 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-106 CN106 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-108 CN108 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-109 CN109 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-110 CN110 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-111 CN111 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-112 CN112 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-115 CN115 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-116 CN116 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-117 CN117 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-118 CN118 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-119 CN119 省エネタイプ Vベルト
    EA967CN-120 CN120 省エネタイプ Vベルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1224ページ
    • エスコ便利カタログ1225ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top