すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CF-25

品名 : 三相200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

仕様

メーカーSPG型番S8I25GU-T
出力25W電圧三相AC200V
電流0.26A(50Hz)
0.24A(60Hz)
起動トルク0.350N・m(50Hz)
0.290N・m(60Hz)
定格トルク0.195N・m(50Hz)
0.165N・m(60Hz)
定格回転速度1300rpm(50Hz)
1550rpm(60Hz)
重量1.6kg
端子箱付タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
販売価格

9,400円(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1219ページ
バリエーション一覧
EA968CF-25 三相200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CF-40 三相200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CF-60 三相200V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CF-90 三相200V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
その他関連
オプションEA968CX-3 : 1/ 3 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-5 : 1/ 5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-6 : 1/ 6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-9 : 1/ 9 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-10 : 1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-13 : 1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-15 : 1/15 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-18 : 1/18 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-20 : 1/20 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-25 : 1/25 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-30 : 1/30 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-36 : 1/36 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-40 : 1/40 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-50 : 1/50 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-60 : 1/60 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-75 : 1/75 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-90 : 1/90 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-100 : 1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-120 : 1/120 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-150 : 1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-180 : 1/180 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CX-200 : 1/200 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CS-25 : 25W用 中間ギヤヘッド
オプションEA968CT-25 : 25W用 取付プレート
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1218ページ
  • エスコ便利カタログ1219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top