すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CD-15

品名 : AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

仕様

メーカーSPG型番S7I15GD-T
出力15W電圧単相AC200V
電流0.19A(50Hz)
0.18A(60Hz)
起動トルク0.090N・m(50/60Hz)
定格トルク0.125N・m(50Hz)
0.120N・m(60Hz)
定格回転速度1200rpm(50Hz)
1500rpm(60Hz)
コンデンサ容量1.2μF重量1.1kg
端子箱付タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
販売価格

8,200円(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1219ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CD-6 AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-15 AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-25 AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-40 AC200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-60 AC200V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-90 AC200V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    その他関連
    オプションEA968CW-3 : 1/ 3 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-5 : 1/ 5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-6 : 1/ 6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-9 : 1/ 9 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-10 : 1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-13 : 1/ 12.5ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-15 : 1/ 15 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-18 : 1/ 18 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-20 : 1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-25 : 1/ 25 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-30 : 1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-36 : 1/ 36 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-40 : 1/ 40 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-50 : 1/ 50 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-60 : 1/ 60 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-75 : 1/ 75 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-90 : 1/ 90 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-100 : 1/100 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-120 : 1/120 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-150 : 1/150 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-180 : 1/180 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CW-200 : 1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CS-15 : 15W用 中間ギヤヘッド
    オプションEA968CT-15 : 15W用 取付プレート
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1218ページ
    • エスコ便利カタログ1219ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top