すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CY-150

品名 : 1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

仕様

メーカーSPG型番S9KB150B1L
減速比1/150サイズ□90mm
許容トルク9.8N・m(50/60Hz)
40W用
ボールベアリングタイプ
販売価格

9,350円(税抜)/ 10,285円(税込)

カタログ価格

9,350円(税抜)/10,285円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 21:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1219ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CY-3 1/ 3 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-4 1/ 3.6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-5 1/ 5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-6 1/ 6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-8 1/ 7.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-9 1/ 9 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-10 1/10 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-13 1/12.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-15 1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-18 1/18 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-20 1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-25 1/25 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-30 1/30 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-36 1/36 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-40 1/40 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-50 1/50 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-60 1/60 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-75 1/75 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-90 1/90 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-100 1/100 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-120 1/120 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-150 1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-180 1/180 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CY-200 1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    その他関連
    本体EA968CA-40 : AC100V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CB-40 : AC200V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CC-40 : AC100V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CD-40 : AC200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CG-40 : AC100V・40W スピードコントロールモーター
    本体EA968CH-40 : AC200V・40W スピードコントロールモーター
    本体EA968CS-40 : 40W用 中間ギヤヘッド
    本体EA968CT-40 : 40W用 取付プレート
    本体EA968CE-40 : 三相200V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CF-40 : 三相200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CN-40 : AC100V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968CP-40 : AC200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968CR-40 : 三相200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968DA-40 : AC100V・40W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DB-40 : AC200V・40W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DC-40 : AC100V・40W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
    本体EA968DD-40 : AC200V・40W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
    本体EA968DE-40 : AC100V・40W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    本体EA968DF-40 : AC200V・40W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1218ページ
    • エスコ便利カタログ1219ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top