すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CZ-150

品名 : 1/150 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)

仕様

メーカーSPG型番S9KC150BH
減速比1/150許容トルク19.6N・m(50/60Hz)
※許容トルクは60Wの値です。
定格回転速度10rpm(50Hz)
12rpm(60Hz)
サイズ□90mm
重量1.45kg
60・90W用
ボールベアリングタイプ
ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1219ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CZ-3 1/ 3 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-4 1/ 3.6 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-5 1/ 5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-6 1/ 6 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-8 1/ 7.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-9 1/ 9 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-10 1/10 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-13 1/12.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-15 1/15 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-18 1/18 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-20 1/20 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-25 1/25 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-30 1/30 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-36 1/36 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-40 1/40 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-50 1/50 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-60 1/60 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-75 1/75 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-90 1/90 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-100 1/100 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-120 1/120 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-150 1/150 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-180 1/180 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CZ-200 1/200 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
    その他関連
    本体EA968CA-60 : AC100V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CB-60 : AC200V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CC-60 : AC100V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CD-60 : AC200V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CG-60 : AC100V・60W スピードコントロールモーター
    本体EA968CH-60 : AC200V・60W スピードコントロールモーター
    本体EA968CA-90 : AC100V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CB-90 : AC200V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CD-90 : AC200V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CG-90 : AC100V・90W スピードコントロールモーター
    本体EA968CH-90 : AC200V・90W スピードコントロールモーター
    本体EA968CE-60 : 三相200V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CF-60 : 三相200V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CN-60 : AC100V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968CP-60 : AC200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968CR-60 : 三相200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968DA-60 : AC100V・60W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DB-60 : AC200V・60W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DE-60 : AC100V・60W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    本体EA968DF-60 : AC200V・60W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    本体EA968CE-90 : 三相200V・90W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CF-90 : 三相200V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CN-90 : AC100V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968CP-90 : AC200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968CR-90 : 三相200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968DA-90 : AC100V・90W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DB-90 : AC200V・90W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DE-90 : AC100V・90W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    本体EA968DF-90 : AC200V・90W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    オプションEA968CS-60 : 60・90W用 中間ギヤヘッド
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1218ページ
    • エスコ便利カタログ1219ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top