すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968ZD-13

品名 : 20x12x300mm 両角マシンキー

仕様

材質スチール長さ300mm
幅20mm厚み12mm
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
販売価格

1,580円(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1296ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968ZD-1 3x 3x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-2 4x 4x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-3 5x 5x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-4 6x 6x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-5 7x 7x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-6 8x 7x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-7 10x 8x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-8 12x 8x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-9 14x 9x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-10 15x10x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-11 16x10x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-12 18x11x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-13 20x12x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-14 22x14x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-15 24x16x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-16 25x14x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-17 28x16x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-18 32x18x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-19 35x22x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-20 36x20x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-21 38x24x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-22 40x22x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-23 42x26x300mm 両角マシンキー
    EA968ZD-24 45x25x300mm 両角マシンキー
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1296ページ
    • エスコ便利カタログ1297ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top