すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970A-103

品名 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)

仕様

メーカーヤボシ型番3TR18
呼称3号全長1.82m
サイズ(※画像参照)A:57㎜
B:47㎜
C:6㎜
D:16㎜
t:1.6㎜
耐荷重【扉1枚あたり】
複車2個使用の場合:150(115)㎏
単車2個使用の場合:75(55)㎏
※( )内はウレタン車使用時
※取付金具のピッチ厳守
取付金具ピッチ450~500mm材質溶融亜鉛メッキ鋼板
(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)
軽量から重量建具・ビニールカーテン式・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に
錆びに強い表面処理鋼板を使用し、ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆。
強力な密着性とシルバーグレーの落ちついた美しい色調に仕上げています。
販売価格

4,570円(税抜)/ 5,027円(税込)

カタログ価格

4,570円(税抜)/5,027円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1382ページ
その他関連
本体EA970BA-3 : 3号レール用トロリー単車(プレス)
本体EA970BA-23 : 3号レール用トロリー複車(プレス)
本体EA970BB-23 : 3号レール用トロリー複車(ベアリング入)
本体EA970BC-3 : 3号レール用トロリー単車
本体EA970BC-23 : 3号レール用トロリー複車
本体EA970BE-3B : 3号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:57㎜   B:47㎜   C:6㎜\nD:16㎜   t:1.6㎜\n

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top