すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970BA-23

品名 : 3号レール用トロリー複車(プレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヤボシ型番3FUK
呼称3号サイズ118×37×111(H)mm
耐荷重75kg材質本体:スチール(SPHC)+オイルレスメタル
車:スチール(SPHC)
クロメートメッキ仕上げ
重量580g
トラックレール用 プレス仕様の複車
クロメート処理により、耐食性に優れています。
含油合金を採用。レール走行時の金属音や振動を低減することができます。
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に
販売価格

1,980円(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970BA-22 2号レール用トロリー複車(プレス)
EA970BA-23 3号レール用トロリー複車(プレス)
その他関連
オプションEA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
オプションEA970CA-3 : 90x34-50x112mm/3号レール用 吊り車連結エプロン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:118㎜   B:68㎜   D:50㎜   \nE:12.5㎜   F:58㎜   W:37㎜\nW1:23㎜   L:86㎜   d:5/8”

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top