すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-321

品名 : [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)

仕様

サイズ158×44×39mm材質スチール(三価クロムメッキ)
仕様金具のみ
25mmローラー用
パイプ径φ28mmパイプラック用
プラコンフレームの端面をカバーします。
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/28 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-321 [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
EA976AW-326 [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
その他関連
オプションEA976AW-330 : [EA976AW-321,-322用] ずれ防止クリップ(4個)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top