すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970BE-3B

品名 : 3号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入)

仕様

メーカーヤボシ型番3TNBESH
呼称3号サイズ50×39×101(H)mm
シャックル内寸16×25mm耐荷重37.5kg
材質本体:スチール(SPHC) 
車:総焼入ベアリング
シャックル:普通鋼
クロメートメッキ仕上げ
重量349g
トラックレール用 トロリー単車
先端にシャックルが付いており、吊り下がっている軸は360°回転します。
クロメート処理により、耐食性に優れています。
ベアリング入りで耐久性に優れ、円滑に回転します。
ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に
販売価格

3,400円(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/28 07:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970BE-2B 2号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入)
EA970BE-3B 3号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入)
その他関連
オプションEA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:50㎜   B:33㎜   B1:16㎜\nC:8mm   H:101㎜\nW:39㎜   W1:23㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top