すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970CA-14

品名 : 145x32x10mm/4号レール用 吊り車連結プレート

仕様

メーカーヤボシ型番4PL
呼称4号サイズ145×32×10(H)mm
取付穴4個取付穴径φ10mm
材質普通鋼
クロメートメッキ仕上げ
木製扉上部にのせて固定し、ビス止めをして吊車と連結します。
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970CA-12 80x25x 6mm/2号レール用 吊り車連結プレート
EA970CA-14 145x32x10mm/4号レール用 吊り車連結プレート
その他関連
関連商品EA970A-104 : 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール)
ウェブカタログ画像
  • A:145㎜   B1:60㎜   B2:115㎜\nC:32㎜   E:10㎜   \nd:W5/8   t:10mm

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top