すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970EC-5

品名 : 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番12L02-AS
サイズ800×800mm曲げ角度500R(90°)
幅30mm高さ23mm
差込幅9mm厚み1mm
対応荷重30kgまで材質アルミ(アルマイト仕上げ)
重量488g
幅広い用途に使用いただけて、開閉もスムーズな大型機能カーブレールです。
軽量で施工・加工性に優れ、錆びにくいアルミ製
【主な使用用途】
・学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに
・工場の作業場、事務所、クリ-ンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなどに
販売価格

7,000円(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1384ページ
バリエーション一覧
EA970EC-3 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ)
EA970EC-5 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ)
EA970ED-3 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(スチール)
EA970ED-5 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スチール)
その他関連
関連商品EA970EE-1 : 6.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
関連商品EA970EE-2 : 8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
関連商品EA970EE-3 : 8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
関連商品EA970EE-5 : 8.0kg ランナー・リング付(30mmレール/後付用)
関連商品EA970EE-6 : 8.0kg ランナー・フック付(30mmレール/後付用)
関連商品EA970EE-21 : マグネットランナー・リング付(30mmレール/両開用)
関連商品EA970EE-22 : マグネットランナー・フック付(30mmレール/両開用)
関連商品EA970EE-23 : マグネットランナー・リング付(30mmレール/片開用)
関連商品EA970EE-24 : マグネットランナー・フック付(30mmレール/片開用)
関連商品EA970EE-31 : ランナー・クリップ付(30mmレール/カーテン用)
ウェブカタログ画像
  • 間仕切りシートの吊り下げに
  • 作業工具の吊り下げに
  • ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top