すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970EE-4

品名 : 10kg ランナー・リング付(30mmレール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー岡田装飾金物型番12T17
サイズ17×20×41.5(H)mm耐荷重10kg
リング内寸φ13.5mm車材質真鍮
本体材質ダイカストリング材質ステンレス
仕上げニッケルメッキ重量24g
リングは360°回転します。
30mmレール用
追加説明●車材質…真鍮(2011/1/6/0993)
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 01:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA970EE-5
  • 品番

    EA970EE-5

  • コメント

    後付け用/樹脂製/リング付き

EA970EE-6
  • 品番

    EA970EE-6

  • コメント

    後付け用/樹脂製/フック付き

その他関連
関連商品EA970EA-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製)
関連商品EA970EB-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製)
関連商品EA970EC-3 : 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ)
関連商品EA970EC-5 : 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ)
関連商品EA970ED-3 : 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(スチール)
関連商品EA970ED-5 : 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スチール)
関連商品EA970EL-2 : 30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
関連商品EA970EM-3 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top