すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AF-108

品名 : JIS安全標識板[←・緑]

仕様

内容サイズ225×300×1mm
材質硬質塩化ビニール仕様非粘着
取付穴φ3mm×4ヶ所取付仕様ビス止めまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
アイコン
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2274ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983AF-101A JIS安全標識板[非常口←]
    EA983AF-102A JIS安全標識板[消火器←]
    EA983AF-103A JIS安全標識板[消火栓←]
    EA983AF-104A JIS安全標識板[非常口→]
    EA983AF-105A JIS安全標識板[消火器→]
    EA983AF-106A JIS安全標識板[消火栓→]
    EA983AF-107 JIS安全標識板[安全通路←・緑]
    EA983AF-108 JIS安全標識板[←・緑]
    EA983AF-109 JIS安全標識板[安全通路→・緑]
    EA983AF-111 JIS安全標識板[→・緑]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2274ページ
    • エスコ便利カタログ2275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top