すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-74

品名 : 892x433㎜ メタルラック硬質クリアシート

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-91E
材質PVCサイズ892×433×1mm
重量600g適合棚板サイズ910×460mm
適合ラックEA976AJ-1~-4、-80A、EA976AZ-3、-4、-13、-14
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
小物、装飾品などの落下防止に最適
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/08/31 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1619ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-74 892x433㎜ メタルラック硬質クリアシート
EA976AJ-75 1184x433㎜ メタルラック硬質クリアシート
その他関連
本体EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-2 : 910x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-3 : 910x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-4 : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-80A : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AZ-3 : 910x460x1585mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-4 : 910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-13 : 910x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
本体EA976AZ-14 : 910x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
ウェブカタログ画像
※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
  • ※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
  • ※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top