すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-17

品名 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/パールシルバ

仕様

色パールシルバー全長2m
パイプ径φ28mm板厚0.7mm
材質スチール表面ASA樹脂コーティング
重量1010g入数1本
パイプ、ジョイント、プラコン、アクセサリーなど、多種多様なパーツを自由に組み合わせることができます。
表面に樹脂コーティングを施したパイプです。
販売価格

2,630円(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 17:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA976AW-401 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
オプションEA976AW-402 : 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
オプションEA976AW-403 : 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
オプションEA976AW-404 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
オプションEA976AW-405 : 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
オプションEA976AW-406 : 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
オプションEA976AW-407 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
オプションEA976AW-408 : 100mm[樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付)
オプションEA976AW-522 : [樹脂パイプ用] メタルブッシング
オプションEA976AW-591 : [パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)
オプションEA976AW-592 : [パイプラック用] パイプキャップ(アイボリ-/プラスチック製
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top