すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AW-17A

品名 : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/パールシルバー/4本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

パイプ径φ28mm全長2m
板厚(mm)0.7表面ASA樹脂コーティング
パールシルバー材質スチール
重量(g)1010入数4本
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 18:08現在)

更新
商品入数4販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976AW-11 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/ブラック)
    EA976AW-11A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/ブラック/4本)
    EA976AW-12 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/アイボリー)
    EA976AW-12A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/アイボリー/4本)
    EA976AW-13 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/ダークブルー
    EA976AW-13A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/ダークブルー/4本)
    EA976AW-14 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/グリーン)
    EA976AW-14A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/グリーン/4本)
    EA976AW-15 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/レッド)
    EA976AW-15A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/レッド/4本)
    EA976AW-16 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/イエロー)
    EA976AW-16A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/イエロー/4本)
    EA976AW-17 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/パールシルバ
    EA976AW-17A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/パールシルバー/4本)
    その他関連
    オプションEA976AW-401S : [パイプラック用] 75mm差込キャスター(固定/4個)
    オプションEA976AW-402S : [パイプラック用]100mm差込キャスター(固定/4個)
    オプションEA976AW-403S : [パイプラック用] 50mm差込キャスター(自在/4個)
    オプションEA976AW-404S : [パイプラック用] 75mm差込キャスター(自在/4個)
    オプションEA976AW-405S : [パイプラック用]100mm差込キャスター(自在/4個)
    オプションEA976AW-406S : パイプラック用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    オプションEA976AW-407S : パイプラック用 75mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    オプションEA976AW-408S : パイプラック用100mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    オプションEA976AW-522 : [樹脂パイプ用] メタルブッシング
    オプションEA976AW-592 : [パイプラック用] パイプキャップ(アイボリ-/プラスチック製
    ウェブカタログ画像
    4本入り
    • 4本入り

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top