すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-402

品名 : 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)

仕様

仕様固定車輪材質エラストマー
車輪径φ100mm車輪幅27mm
取付高127mm耐荷重50kg
入数1個
パイプ径φ28mmパイプラック用
直接パイプに取付けできます。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 05:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1623ページ
バリエーション一覧
EA976AW-401S [パイプラック用] 75mm差込キャスター(固定/4個)
EA976AW-402S [パイプラック用]100mm差込キャスター(固定/4個)
EA976AW-401 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
EA976AW-402 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
その他関連
オプションEA976AW-622 : [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ100用)
本体EA976AW-1 : [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/アイボリー)
本体EA976AW-2 : [パイプラック用]パイプ(ECOパイプ/2m/メタリックシルバ-
本体EA976AW-3 : [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/グリーン)
本体EA976AW-4 : [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/イエロー)
本体EA976AW-12 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/アイボリー)
本体EA976AW-13 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/ダークブルー
本体EA976AW-15 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/レッド)
本体EA976AW-16 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/イエロー)
本体EA976AW-17 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/パールシルバ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top