すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AW-415S

品名 : エコパイプ用 75mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様ブレーキ付自在車輪材質エラストマー
車輪径(mm)φ75取付高96mm
偏心29mm耐荷重40kg
入数4個
パイプ径φ28mmパイプラック用
EA976AW-1A~-4A用
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 17:26現在)

更新
商品入数4販売単位St
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976AW-414S エコパイプ用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    EA976AW-415S エコパイプ用 75mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    EA976AW-416S エコパイプ用100mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    EA976AW-414 50mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付
    EA976AW-415 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付
    EA976AW-416 100mm[ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付)
    その他関連
    オプションEA976AW-621 : [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ50,75用)
    本体EA976AW-1A : [パイプラック用] エコパイプ(2m/アイボリー/4本)
    本体EA976AW-2A : [パイプラック用] エコパイプ(2m/メタリックシルバー/4本)
    本体EA976AW-3A : [パイプラック用] エコパイプ(2m/グリーン/4本)
    本体EA976AW-4A : [パイプラック用] エコパイプ(2m/イエロー/4本)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top