すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-522

品名 : [樹脂パイプ用] メタルブッシング

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ28×30mm重量90g
ねじサイズW1/2”-12材質スチール(三価クロムメッキ)
パイプ径φ28mmパイプラック用
樹脂コートパイプにアジャスターを取り付ける際にご使用下さい。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

640円(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-521 [ECOパイプ用] メタルブッシング
EA976AW-522 [樹脂パイプ用] メタルブッシング
その他関連
本体EA976AW-11A : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/ブラック/4本)
本体EA976AW-12 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/アイボリー)
本体EA976AW-12A : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/アイボリー/4本)
本体EA976AW-13 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/ダークブルー
本体EA976AW-14A : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/グリーン/4本)
本体EA976AW-15 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/レッド)
本体EA976AW-16 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/イエロー)
本体EA976AW-16A : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/イエロー/4本)
本体EA976AW-17 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/パールシルバ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top