すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976BY-61A

品名 : φ28mmx2.0m 樹脂コート鉄パイプ(トラ/4本)

仕様

メーカー矢崎化工型番HC-2000BL
パイプ径φ28mm全長2.0m
カラーブラック/イエロー材質鉄(樹脂コーティング)
重量約1055g(1本当たり)入数4本
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
販売価格

8,700円(税抜)/ 9,570円(税込)

カタログ価格

8,700円(税抜)/9,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 04:28現在)

更新
商品入数4販売単位St
ウェブカタログ画像
入数:4本
  • 入数:4本
  • スチールパイプにプラスチックをコーティング

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top